曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34059585CDG5FN32SV-1515
24,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059594CDG5FN32SV-4040
25,550
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059603CDG5FN32SV-125125
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34059612CDG5FN32SV-235235
37,950
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059628CDG5FN32SV-220220
37,950
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059637CDG5FN32SV-13-G5BALS13
30,190
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059646CDG5FN32SV-280280
41,050
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059655CDG5FN32SV-430430
50,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059664CDG5FN32SV-175-G5BALS175
41,040
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059673CDG5FN32SV-30-G5BAL30
38,230
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059682CDG5FN32SV-60-G5BAL60
39,780
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059698CDG5FN32SV-110-G5BAL110
42,880
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059707CDG5FN32SV-220-G5BAL220
50,630
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする