曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34059716CDG5FN32TFSR-5050
23,750
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34059725CDG5FN32TFSR-125125
28,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34059734CDG5FN32TFSR-150150
29,950
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34059743CDG5FN32TFSR-150-G5BAL150
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする