曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34059813CDG5FN32TNSR-7575
25,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059822CDG5FN32TNSR-125125
28,400
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059838CDG5FN32TNSR-175175
33,050
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059847CDG5FN32TNSR-200200
33,050
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059856CDG5FN32TNSR-150-G5BAZS150
36,470
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34059865CDG5FN32TNSR-150-G5BAZ150
43,290
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする