曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34060206CDG5FN40TFSR-2525
27,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34060215CDG5FN40TFSR-5050
29,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34060224CDG5FN40TFSR-150150
35,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34060233CDG5FN40TFSR-200200
38,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34060242CDG5FN40TFSR-120-G5BAL120
46,730
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060258CDG5FN40TFSR-200-G5BAL200
51,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする