SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TNSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34060294
CDG5FN40TNSV-325
CADデータダウンロード
¥
50,650
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください