SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50TFSR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34060468
CDG5FN50TFSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
42,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34060477
CDG5FN50TFSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
55,250
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください