曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34060617CDG5FN63SV-150-G5BALS150
69,740
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060626CDG5FN63SV-40-G5BAL40
67,830
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060635CDG5FN63SV-350350
80,600
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060644CDG5FN63SV-75-G5BAL75
69,930
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060653CDG5FN63SV-100-G5BAL100
72,030
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060662CDG5FN63SV-600-G5BALS600
107,540
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060678CDG5FN63SV-700-G5BALS700
115,940
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060687CDG5FN63SV-10001000
135,200
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする