SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63TFSV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34060705
CDG5FN63TFSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
53,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060714
CDG5FN63TFSV-250
CADデータダウンロード
250
¥
72,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060723
CDG5FN63TFSV-100-G5BAL
CADデータダウンロード
100
¥
72,030
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください