SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63TNSV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34060732
CDG5FN63TNSV-40
CADデータダウンロード
40
¥
55,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060748
CDG5FN63TNSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
59,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060757
CDG5FN63TNSV-205
CADデータダウンロード
205
¥
72,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34060766
CDG5FN63TNSV-230
CADデータダウンロード
230
¥
72,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください