曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34061396CDG5GA40SV-4040
39,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061405CDG5GA40SV-300-G5BALS300
60,990
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061414CDG5GA40SV-350-G5BALS350
64,090
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061423CDG5GA40SV-200-G5BAL200
61,280
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061432CDG5GA40SV-400-G5BAL400
73,680
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする