SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40TFSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061448
CDG5GA40TFSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
37,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34061457
CDG5GA40TFSV-110
CADデータダウンロード
110
¥
43,950
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061466
CDG5GA40TFSV-120
CADデータダウンロード
120
¥
43,950
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061475
CDG5GA40TFSV-250
CADデータダウンロード
250
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください