SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA40TNSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061484
CDG5GA40TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
39,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061493
CDG5GA40TNSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
43,950
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください