SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA50TFSR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061615
CDG5GA50TFSR-200
CADデータダウンロード
¥
57,750
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061624
CDG5GA50TFSR-200-G5BAL
CADデータダウンロード
¥
70,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください