SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA50TNSR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061658
CDG5GA50TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
46,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061667
CDG5GA50TNSR-62
CADデータダウンロード
62
¥
48,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061676
CDG5GA50TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
48,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061685
CDG5GA50TNSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
50,350
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください