SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63TFSV)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061895
CDG5GA63TFSV-112
CADデータダウンロード
112
¥
69,450
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061904
CDG5GA63TFSV-225
CADデータダウンロード
225
¥
79,950
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください