SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA80SR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34061922
CDG5GA80SR-20
CADデータダウンロード
20
¥
89,650
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061938
CDG5GA80SR-45
CADデータダウンロード
45
¥
94,350
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34061947
CDG5GA80SR-100
CADデータダウンロード
100
¥
103,750
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください