SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA80TFSV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062078
CDG5GA80TFSV-75
CADデータダウンロード
75
¥
106,150
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062087
CDG5GA80TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
110,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062096
CDG5GA80TFSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
115,550
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください