SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN40SV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062437
CDG5GN40SV-50
CADデータダウンロード
50
¥
32,050
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062446
CDG5GN40SV-40
CADデータダウンロード
40
¥
32,050
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062455
CDG5GN40SV-85
CADデータダウンロード
85
¥
35,150
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062464
CDG5GN40SV-102
CADデータダウンロード
102
¥
36,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください