曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34062543CDG5GN50SV-4040
43,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062552CDG5GN50SV-8585
47,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062568CDG5GN50SV-120120
49,300
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062577CDG5GN50SV-250250
58,550
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062586CDG5GN50SV-100-G5BALS100
53,440
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062595CDG5GN50SV-100-G5BAL100
59,930
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062604CDG5GN50SV-300-G5BAL300
74,730
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする