SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100TFSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34062954
CDG5LA100TFSV-500
CADデータダウンロード
500
¥
251,350
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34062963
CDG5LA100TFSV-610-G5BAL
CADデータダウンロード
610
¥
312,330
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください