SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063663
CDG5LA32TFSR-60
CADデータダウンロード
60
¥
32,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063672
CDG5LA32TFSR-300
CADデータダウンロード
300
¥
46,150
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063688
CDG5LA32TFSR-860
CADデータダウンロード
860
¥
83,350
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください