SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TNSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063733
CDG5LA32TNSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
33,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063742
CDG5LA32TNSR-135
CADデータダウンロード
135
¥
36,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063758
CDG5LA32TNSR-152-G5BAL
CADデータダウンロード
152
¥
52,630
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063767
CDG5LA32TNSR-304-G5BAL
CADデータダウンロード
304
¥
61,930
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください