SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TNSV)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34063776
CDG5LA32TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
32,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063785
CDG5LA32TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
33,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063794
CDG5LA32TNSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
36,750
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34063803
CDG5LA32TNSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
38,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください