曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34064485CDG5LA50SV-7575
55,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064494CDG5LA50SV-150150
61,050
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064503CDG5LA50SV-200200
64,750
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064512CDG5LA50SV-250250
68,450
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064528CDG5LA50SV-300300
72,150
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064537CDG5LA50SV-150-G5BALS150
67,040
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064546CDG5LA50SV-320320
75,850
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064555CDG5LA50SV-160-G5BAL160
77,230
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064564CDG5LA50SV-600600
94,350
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064573CDG5LA50SV-250-G5BAL250
80,930
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064582CDG5LA50SV-300-G5BAL300
84,630
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064598CDG5LA50SV-650650
101,750
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064607CDG5LA50SV-700700
101,750
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064616CDG5LA50SV-400-G5BAL400
92,030
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする