CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34064686CDG5LA50TFSV-2525
51,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34064695CDG5LA50TFSV-100100
57,350
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34064704CDG5LA50TFSV-400400
79,550
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064713CDG5LA50TFSV-500500
86,950
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064722CDG5LA50TFSV-600600
94,350
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064738CDG5LA50TFSV-650650
101,750
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064747CDG5LA50TFSV-700700
101,750
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064756CDG5LA50TFSV-800800
109,150
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064765CDG5LA50TFSV-850850
116,550
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064774CDG5LA50TFSV-10001000
123,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064783CDG5LA50TFSV-11001100
131,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする