曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34064792CDG5LA50TNSR-100100
53,050
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064808CDG5LA50TNSR-200200
60,450
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064817CDG5LA50TNSR-350350
71,550
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34064826CDG5LA50TNSR-600-G5BAL600
102,530
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする