曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34065352CDG5LA80SR-80-G5BAL80
121,680
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065368CDG5LA80SR-200-G5BAL200
140,480
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065377CDG5LA80SR-350-G5BAL350
168,680
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065386CDG5LA80SR-500-G5BAL500
196,880
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする