SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TNSR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065526
CDG5LA80TNSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
118,750
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065535
CDG5LA80TNSR-800
CADデータダウンロード
800
¥
240,950
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください