SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80TNSV)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065544
CDG5LA80TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
102,350
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065553
CDG5LA80TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
107,050
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065562
CDG5LA80TNSV-75
CADデータダウンロード
75
¥
111,750
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください