SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN100SV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34065657
CDG5LN100SV-75-G5BAL
CADデータダウンロード
75
¥
148,230
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34065666
CDG5LN100SV-250-G5BAL
CADデータダウンロード
250
¥
190,930
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065675
CDG5LN100SV-450
CADデータダウンロード
450
¥
227,550
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200