曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34065982CDG5LN20TNSR-2525
18,200
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065998CDG5LN20TNSR-150150
22,450
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066007CDG5LN20TNSR-200200
24,150
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする