SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20TNSV)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34066016
CDG5LN20TNSV-12
CADデータダウンロード
12
¥
20,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066025
CDG5LN20TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
20,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066034
CDG5LN20TNSV-125
CADデータダウンロード
125
¥
23,450
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください