曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN25SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN25SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34066043CDG5LN25SR-4545
21,550
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066052CDG5LN25SR-6565
22,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066068CDG5LN25SR-110110
25,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066077CDG5LN25SR-320320
35,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066086CDG5LN25SR-500500
42,250
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066095CDG5LN25SR-152-G5BAL152
41,130
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066104CDG5LN25SR-175-G5BAL175
41,130
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする