SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN32TNSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34066682
CDG5LN32TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
24,450
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066698
CDG5LN32TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066707
CDG5LN32TNSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
27,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066716
CDG5LN32TNSR-350
CADデータダウンロード
350
¥
43,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください