曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34066944CDG5LN40TNSR-7575
32,700
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066953CDG5LN40TNSR-150150
37,350
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066962CDG5LN40TNSR-100-G5BAZ100
47,590
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066978CDG5LN40TNSR-550550
65,250
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066987CDG5LN40TNSR-380-G5BAL380
65,530
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする