SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40TNSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34066996
CDG5LN40TNSV-25
CADデータダウンロード
25
¥
32,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067005
CDG5LN40TNSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067014
CDG5LN40TNSV-200
CADデータダウンロード
200
¥
43,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください