SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TFSV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34067294
CDG5LN50TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
50,150
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067303
CDG5LN50TFSV-1200
CADデータダウンロード
1200
¥
131,550
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください