曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34067364CDG5LN50TNSV-100100
50,150
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067373CDG5LN50TNSV-125125
52,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067382CDG5LN50TNSV-50-G5BAZ50
59,590
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067398CDG5LN50TNSV-350-G5BAL350
81,130
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067407CDG5LN50TNSV-750750
101,950
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする