CD Series(CDJ2B10-100+20Z)

CD Series(CDJ2B10-100+20Z) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)20 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34068292 CDJ2B10-100+20Z-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458 (税込)
11日以内出荷

返品不可
34068308 CDJ2B10-100+20Z-M9BLS-B-XC10
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
10,670
9,798
10,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
34068317 CDJ2B10-100+20Z-M9BLS-A-XC10
CADデータダウンロード
(A) レール取付
11,110
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
34068326 CDJ2B10-100+20Z-M9BL-A-XC11
CADデータダウンロード
(A) レール取付
15,350
14,980
16,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
34068335 CDJ2B10-100+20Z-M9BL-B-XC11
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
15,350
14,980
16,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする