CDJ2D16-18Z-A93S-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-18Z) SMC 34165495

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-18Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ取付形態・オートスイッチ追記号など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
34165495
品番
CDJ2D16-18Z-A93S-B
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
18
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする