※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38AZ)
CDJ2D16-38AZ-A93V-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
(A) レール取付
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
A93V
A90
A93
A93V
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34173107
品番
CDJ2D16-38AZ-A93V-A
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ストローク(mm)
38
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード