CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG140)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG140) SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34505266 CDLSG140-265
CADデータダウンロード
265
195,360
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505275 CDLSG140-260
CADデータダウンロード
260
195,360
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34505284 CDLSG140-50-M9BL-D
CADデータダウンロード
50
200,090
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34505293 CDLSG140-600
CADデータダウンロード
600
210,540
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34505302 CDLSG140-250-M9BSDPC 250
210,540
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34505318 CDLSG140-600-M9BLS
CADデータダウンロード
600
215,930
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505327 CDLSG140-400-M9BL-DM9BL
CADデータダウンロード
400
217,530
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505336 CDLSG140-800-D
CADデータダウンロード
800
221,540
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505345 CDLSG140-500-M9BL-DM9BL
CADデータダウンロード
500
222,590
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505354 CDLSG140-600-M9BL
CADデータダウンロード
600
224,510
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505363 CDLSG140-800-M9BLS
CADデータダウンロード
800
226,050
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする