曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34505573CDLSG180-150150
303,110
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505582CDLSG180-400-DM9B400
334,240
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505598CDLSG180-400-A54400
348,040
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505607CDLSG180-400-A54-DA90400
349,090
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505616CDLSG180-400-A54-DA93400
349,750
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505625CDLSG180-400-A54-DM9B400
350,850
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505634CDLSG180-500-A93L500
356,180
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505643CDLSG180-700-M9BW-DM9B700
383,740
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505652CDLSG180-800-A93L-DA93L800
392,210
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505668CDLSG180-850-M9B850
403,040
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505677CDLSG180-850-M9BW850
403,590
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505686CDLSG180-1000-A93L1000
412,830
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする