SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL180TN)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34506806
CDLSL180TN-700-D
CADデータダウンロード
¥
366,300
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506815
CDLSL180TN-700-DM9B
CADデータダウンロード
¥
368,230
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください