CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34508215CDLST180-130-DM9B130
318,620
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508224CDLST180-170170
321,480
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508233CDLST180-250250
327,140
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508242CDLST180-130-M9BWL-DM9B130
334,790
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508258CDLST180-300-XC3ACA300
340,450
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34508267CDLST180-300-XC3ACD300
340,450
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508276CDLST180-360360
344,140
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508285CDLST180-500500
355,470
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508294CDLST180-420420
355,470
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508303CDLST180-420-D420
356,350
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508312CDLST180-400J400
356,950
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508328CDLST180-550-D550
367,680
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34508337CDLST180-560-D560
367,680
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508346CDLST180-420-M9BW420
370,980
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508355CDLST180-420-M9BW-D420
371,860
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508364CDLST180-420-M9BW-DM9B420
373,780
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508373CDLST180-700700
378,130
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508382CDLST180-650650
378,130
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508398CDLST180-800800
389,460
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508407CDLST180-650J650
397,540
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508416CDLST180-900900
400,790
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508425CDLST180-875-D875
401,670
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508434CDLST180-650J-A59W650
414,920
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34508443CDLST180-1050-D1050
424,330
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508452CDLST180-12001200
434,780
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34508468CDLST180-650J-F5BAL4650
444,180
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする