曜日別特売
CDM2B20-75+15Z-XC10 CD Series(CDM2B20-75+15Z) SMC 34545053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B20-75+15Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34545053
品番
CDM2B20-75+15Z-XC10
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
15
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする