SMC
CD Series(CDM2E32-30+20Z)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34840505
CDM2E32-30+20Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34840514
CDM2E32-30+20Z-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください