曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-200FZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-200FZ) - SMC
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35101727CDM2L20-200FZ-M9BASM9BA
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35101745CDM2L20-200FZ-M9NM9N
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35101754CDM2L20-200FZ-M9BWM9BW
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35101763CDM2L20-200FZ-B59WLB59W
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35101702CDM2L20-200FZ(-) オートスイッチなし
7,760
取扱い終了
返品不可
35101718CDM2L20-200FZ-A93A93
11,720
取扱い終了
返品不可
35101736CDM2L20-200FZ-A93LA93
12,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする