CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100)
- 注文コード
- 35520476
- 35520537
- 35520528
- 35520512
- 35520494
- 35520485
- 35520546
- 35520397
- 35520467
- 35520555
- 35520388
- 35520406
- 35520415
- 35520424
- 35520433
- 35520442
- 35520458
|
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
内容量1個