CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-150N)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-150N) SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35521474 CDNA2F63-150N-D
CADデータダウンロード
52,750
48,980
53,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
35521483 CDNA2F63-150N-D-M9PVL3
64,190
58,980
64,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする